溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC

溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC - 淀川電機製作所

IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。微差圧感知センサー式パルスジェット除じんにより常に最適な能力を発揮します。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。

用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載トラスコ品番114-6090材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布出力(kW)1.5最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz20/-電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)フィルター4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×650×1424騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/-吸込口径(Φmm)150最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)集じん量(L)27標準消費電力料金(円/h)20.25内容量1台
注意
※別途運賃
※火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のものは吸引できません。また湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸引出来ません。
※一台で2種類以上の粉塵を吸引する場合はお客様の責任においてお使いください。
※ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示下さい。オプションで自在アームのご用意もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62303807SET150PTEC-50HZ
1,272,500
1,090,000
1,199,000(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥26,000/税込¥28,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする