溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC

溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC - 淀川電機製作所溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC - 淀川電機製作所溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC - 淀川電機製作所

自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。

用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布電源(V)三相200電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※別途運賃
※火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のものは吸引できません。また湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸引出来ません。
※一台で2種類以上の粉塵を吸引する場合はお客様の責任においてお使いください。
※ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示下さい。オプションで自在アームのご用意もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
集じん量(L)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
吸込口径(Φmm)
標準消費電力料金(円/h)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
フィルター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62303816SET150PTEC-60HZ1.527-/22-/67960×650×142415020.252.35/2.754本
1,272,500
1,090,000
1,199,000(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62303825SET220PTEC-50HZ2.23928/-69/-1150×700×146817529.72.75/3.246本
1,477,500
1,190,000
1,309,000(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62303834SET220PTEC-60HZ2.239-/32-/691150×700×146817529.72.75/3.246本
1,477,500
1,190,000
1,309,000(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする