脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型

脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型 - ピカコーポレイション脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型 - ピカコーポレイション脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型 - ピカコーポレイション脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型 - ピカコーポレイション

無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。
伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。

用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)340踏ざん踏面幅(mm)42内容量1台
関連資料:図面(0.14MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
正面踏ざん有効幅(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61479347LYS-565.28~5.5812.8-アルミ合金
130,000
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62303868LYS-834.60~8.30-340/358アルミ合金製
162,600
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61479356LYS-635.96~6.2614.4-アルミ合金
137,600
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61479365LYS-777.32~7.6218.4-アルミ合金
146,000
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする