曜日別特売

熱風発生機2000シリーズ

熱風発生機2000シリーズ - 八光電機熱風発生機2000シリーズ - 八光電機熱風発生機2000シリーズ - 八光電機

コントローラーが新しくなりました。
ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。
軽量化されコンパクトです。
安全性に優れています。
本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。
堅牢です。

電源(V)3相200温度制御方式PID制御(SSR駆動)吐出口気体温度範囲(℃)常温~350吸入気体温度(℃)-10~230内容量1台
注意
※定格電源電圧以外で使用すると、火災など、事故の原因になります。
※改造は行わないでください。
※爆発・引火性のある雰囲気内では絶対に使用しないで ください。
※吸入口には布切れ、紙片などが吸着しやすいので、特に注意願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
風量(m3/min)50Hz/60Hz
吐出口径(Φmm)
ヒーター容量(kW)
吸込口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62446196HAP2052217-8302【参考値】4.0/4.8(ダンパー全開)、3.2/3.8(ダンパー 2/3 開)、2.0/2.4(ダンパー 1/3 開)73(ステンレスパイプ)575穴(可動式板ダンパー付属)
オープン
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446205HAP2077217-8303【参考値】4.0/4.8(ダンパー全開)、3.2/3.8(ダンパー 2/3 開)、2.0/2.4(ダンパー 1/3 開)73(ステンレスパイプ)7.575穴(可動式板ダンパー付属)
オープン
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62446214HAP2102217-8304【参考値】6.7/7.8(ダンパー全開)、5.7/6.6(ダンパー 2/3 開)、3.6/4.3(ダンパー 1/3 開)98(ステンレスパイプ)10100穴(可動式板ダンパー付属)
オープン
659,800
725,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする