チップアイスディスペンサー

チップアイスディスペンサー - Panasonic(パナソニック)チップアイスディスペンサー - Panasonic(パナソニック)

前面カバーがワンタッチで脱着でき、氷出口の清掃が簡単
2Lピッチャーなど大容量容器にも対応
用途に合わせて「氷のみ」「氷と水」「水のみ」を選択可能
S-cuboと接続することで定期交換部品の交換時期をお知らせ

周波数(Hz)50/60電源(V)100定格消費電力(W)約440/495外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800配管口径給水口:R1/2、排水口:外径Φ25mm始動電流(A)約33/30運転電流(A)約5.8/5.2製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]約110/125kg/日、[周囲温度30℃ 水温25℃]約90/105kg/日放熱量(W)約945/1070内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
冷却方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62303999SIM-CD125C217-8414ボタン注出凝縮器:空冷式
1,051,000
679,800
747,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62304008SIM-CD125LVC217-8415レバー注出空冷式
1,051,000
679,800
747,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする