MK(丸喜金属本社)
鉄 パワー棚受2
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使う事が出来ます。
用途
棚受、キッチンカウンター、洗面カウンター、陳列棚など。
付属品
鉄ナベタッピング5x45(壁側、頭部ホワイト塗装)、鉄ナベタッピング5x16(天板側、頭部ホワイト塗装)
トラスコ品番
208-5216
材質
鉄
幅(mm)
32
厚さ(mm)
3
寸法(奥行D×長さL)(mm)
390×280
色
ホワイト
耐荷重(kg)
100
取付穴数
8
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62299108
N-476-28S
¥
11,420
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください