曜日別特売

LEDテープライト USBタイプ

LEDテープライト USBタイプ - ELPALEDテープライト USBタイプ - ELPALEDテープライト USBタイプ - ELPALEDテープライト USBタイプ - ELPALEDテープライト USBタイプ - ELPALEDテープライト USBタイプ - ELPALEDテープライト USBタイプ - ELPALEDテープライト USBタイプ - ELPA
(3件のレビュー)

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式

電圧(V)5電源DC5V 1A内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
全光束(Lm)
光源
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61738907ELT-USB150L約48約2.5(うち、テープライト部 1.5)270(LED45灯時)LED 45灯64-4373-77
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
61739309ELT-USB150W約48約2.5(うち、テープライト部 1.5)300(LED45灯時)LED 45灯64-4373-76
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
61738916ELT-USB300L約72約4(うち、テープライト部 3)350(LED90灯時)LED 90灯64-4373-79
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
61739318ELT-USB300W約72約4(うち、テープライト部 3.0)370(LED90灯時)LED 90灯64-4373-78
オープン
2,659
2,925(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61739309
2024-01-17
用途: メンテナンスカー照明
建設業・工事業

日が短くなると、現場作業の際に車内灯だけでは部品などが見つけづらく、このライトがあるおかげで非常に作業がしやすくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 61738916
2023-01-05
用途: メンテナンス
佐野スペースデザイン株式会社建設業・工事業

もともと電球の間接照明がついていたのですが、球が製作されていないので、
LEDのテープライトがあり、助かりました。
とりつけも簡単でした

1が参考にしています
対象商品 : 61739309
2021-10-15
用途: 手元の照明に使用
東洋化学設備工業株式会社

キーボードの手元が暗いので、その照明に使用しました。
USB接続に、両面テープ固定で使い勝手抜群ですが、両面テープの粘着力が若干弱いのが玉に傷です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする