曜日別特売

LEDテープライト乾電池3.0mW色

LEDテープライト乾電池3.0mW色 - ELPALEDテープライト乾電池3.0mW色 - ELPALEDテープライト乾電池3.0mW色 - ELPALEDテープライト乾電池3.0mW色 - ELPALEDテープライト乾電池3.0mW色 - ELPA

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式

質量(g)約92(乾電池除く)電源単三形乾電池×3本全長(m)約3.3(うち、テープライト部 3.0)全光束(Lm)300(LED90灯時)光源LED 90灯連続点灯時間約2.5時間アズワン品番64-4373-74光色白色相当(4000K)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61739293ELT-BT300W
オープン
2,849
3,134(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする