ELPA
デジタルマルチテスタ
バックライト付で暗い所での測定に便利
文字高16mmの大型LCD
広い測定レンジで多様な測定
DC10Aレンジ付
導通ブザーとダイオードテストも可能
付属品
単四形乾電池 2本(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ホルスター、取扱説明書、スペアヒューズ(0.2A/250V(Φ5×20mm)、10A/250V(Φ5×20mm))各1本
機能
オートパワーオフ・ディスプレイホールド機能
直流電圧
0~600V
直流電流
0~200mA~10A
抵抗(MΩ)
0~200
ダイオードテスト
非接触検電
導通テスト
約50Ω以下でブザー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61739433
KU-1120
0~600
0~600
0~200M
77×134×47
206
単4電池
77
47
134
オープン
¥
3,229
¥
3,552
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください