曜日別特売

三層マスク 日本製

三層マスク 日本製 - エスパック
(1件のレビュー)

安心の日本製
ウイルス飛沫・花粉・PM2.5に対応した高機能フィルタ採用(PFE,VFE,PFE99%カットフィルタ)
肌あたりやさしい内面スーパーソフト生地
耳が痛くなりにくいソフトゴム

サイズフリー対象ウイルス飛沫・花粉・PM2.5構造3層入数(枚)30生産国日本ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型ホワイト材質(本体・フィルタ部)ポリプロピレン/(耳ゴム)ポリプロピレン/(ノーズピース)ポリエチレン寸法(縦×横)(mm)90×172内容量1箱(30枚)
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
構造
入数(枚)
ひもタイプ
形状
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61740255MK-WT-30フリー3層30耳かけプリーツ型ホワイト90×172
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61740255
2025-05-07
用途: 日常使い
製造業

女性が使用しましたが、サイズが小さめなのか、頬骨の辺りに跡がついてしまいます。
厚さは薄めですが、大きさ以外は特に気になる所はなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする