TPX (R) メスシリンダー ポリメチルペンテン

TPX (R) メスシリンダー ポリメチルペンテン - ニッコーTPX (R) メスシリンダー ポリメチルペンテン - ニッコー
(2件のレビュー)

耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。

材質TPX(ポリメチルペンテン)使用温度範囲20~170℃内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62061223-10(目安) 0.11-2051-01
590
569
626(税込)
当日出荷
62061248-50(目安) 0.51-2051-03
820
789
868(税込)
当日出荷
62061257-100(目安) 11-2051-04
1,130
1,098
1,208(税込)
当日出荷
62061266-200(目安) 21-2051-05
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62061275-300(目安) 21-2051-06
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
62061284-500(目安) 51-2051-07
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
62061293-1000(目安) 101-2051-08
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
62061239-20(目安) 0.21-2051-02
650
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62061239-1824080520mL- TPX(R)メスシリンダー NIKKO(ニッコー)[陶器] 18240805TPX(R)メスシリンダーNIKKO(ニッコー)[陶器]1個(1個)
599
税込659
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62061266
2023-12-17
用途: 溶剤の量を測るとき
建設業・工事業

溶剤(塗料・シンナー)の量を測るとき数十回使用したが、透明度がある。
以前はガラスのメスシリンダーを使用していた。よく落として割れることがあった。

対象商品 : 62061223
2021-12-23
用途: バイク整備

ガラス製品は高いのと破損し易いんで、これは助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする