アズワン
帯電防止エアークッション P-d37L Rシリーズ
被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
仕様
表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値)
材質
PE(ポリエチレン)3層構造
寸法(幅Wmm×長さLm)
1200×42
アズワン品番
1-2429-02
直径×高さ(mm)
10×3.5
内容量
1巻
注意
※食品は直接包装しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62061354
P-d37L
¥
5,340
¥
5,330
¥
5,863
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください