曜日別特売

カートリッジ純水器 DX-05シリーズ

カートリッジ純水器 DX-05シリーズ - 栗田工業(kurita)

デジタル表示と3点ランプ(LED)の両方を備えた見やすい水質計「ピュアメーター」で、水質管理を数値と色で確認することができます。

寸法(mm)Φ140×770最高使用圧力(MPa)約0.34(3.5kgf/cm2)標準流量(L/h)15~100最高使用温度(℃)35アズワン品番1-3134-06採水量約1000l/cycle採水水質0.1mS/m以下(1uS/cm以下)供給水質20mS/m以下(200uS/cm以下)ピュアメーターデジタル表示型 0.0~15FM・cm AC100V 5VA LED3色点灯 赤色<1.0MΩ・cm、橙色<5.0MΩ・cm、緑色>5.0MΩ・cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62061869DX-05
133,000
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする