曜日別特売

イオン交換樹脂式カートリッジ純水器用ランプ表示水質計

イオン交換樹脂式カートリッジ純水器用ランプ表示水質計 - アズワン
仕様ランプ表示水質計(電気伝導率計)付属品専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個寸法(mm)96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3mm)測定範囲(水質) 0<測定値≦3.0μS/cm表示水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限)使用環境周囲温度/0~50℃、周囲湿度/5~80%(結露なきこと)消費電力(VA)2以下表示範囲(℃)(水温)5~40入力電源ACアダプター DC5V±5% 1A以下アズワン品番1-3705-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62062054ECM-7772
45,000
44,900
49,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする