Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
カートリッジフィルター ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型用
ハウジングBS1・BS2・IMN2-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質
ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ65×250
ろ過精度(μm)
3
流量(L/min)
6.8
最高使用温度(℃)
60
アズワン品番
1-398-02
内容量
1個
注意
※清澄流体・初期圧力損失0.14kg/平方センチメートル(推奨流量)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062133
-
¥2,040
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください