Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
カートリッジフィルター ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型用
ハウジングBS1・BS2・IMN11-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質
ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
Φ65×250
ろ過精度(μm)
10
流量(L/min)
19
最高使用温度(℃)
120
アズワン品番
1-398-10
内容量
1個
注意
※清澄流体・初期圧力損失0.14kg/平方センチメートル(推奨流量)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062203
-
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください