アズワン
マグネチックスターラー HS-30DNシリーズ
デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。ACアダプター仕様です。
付属品
テフロン(R)回転子(30mm)×1個
質量(kg)
約1
サイズ
165×153×43mm
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1000
電源
AC100V~240V 50/60Hz(専用ACアダプター 1.5m)
天板寸法(mm)
165×150
モーター
DCブラシモーター
材質(プレート)
SUS304
撹拌容量(mL)
3000
アズワン品番
1-4130-22
マグネット強度
約0.1T
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062255
HS-30DNG
¥
49,500
¥
49,400
¥
54,340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000