曜日別特売

エアー撹拌機 ASシリーズ

エアー撹拌機 ASシリーズ - アズワンエアー撹拌機 ASシリーズ - アズワンエアー撹拌機 ASシリーズ - アズワンエアー撹拌機 ASシリーズ - アズワンエアー撹拌機 ASシリーズ - アズワンエアー撹拌機 ASシリーズ - アズワンエアー撹拌機 ASシリーズ - アズワンエアー撹拌機 ASシリーズ - アズワン

過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。

付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)ポート径PT1/4内容量1台
注意
※スタンド・ムッフは付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
シャフト径(Φmm)
回転数(min-1[r.p.m])
最大出力トルク(N・m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62062307AS-11.24(本体のみ)1~8(最大出力時)2000約2(20kgf・cm)1-4208-01
94,300
94,200
103,620(税込)
翌々日出荷
62062316AS-21.27(本体のみ)1~84700(最大出力時)約0.6(6kgf・cm)1-4208-02
99,300
99,200
109,120(税込)
翌々日出荷
62062325AS-32.35(本体のみ)~13600(最大出力時)約4(40kgf・cm)1-4208-03
104,000
103,000
113,300(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする