曜日別特売

イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズ Milli-DIキット

イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズ Milli-DIキット - Merck(メルクミリポア)イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズ Milli-DIキット - Merck(メルクミリポア)イオン交換水製造装置 ZFDJシリーズ Milli-DIキット - Merck(メルクミリポア)

活性炭・イオン交換カートリッジが一体型ですので、設置が容易にできスペースもとりません。イオン交換樹脂はディスポーザブルのため交換や再生の手間が省けます。~5L/日のイオン交換水使用に適しています。水素ガス発生装置など機器供給にも適しています。電池駆動式です。

仕様純水水質表示: ランプ表示セット内容本体、CPDI0NJM1(交換用カートリッジ)×2本、蛇口接続キット、006P(9V)乾電池(テスト用付属)、卓上スタンド(固定ネジ付き)寸法(mm)270×250×480本体質量(kg)7.2アズワン品番1-4458-01採水量400L(原水300μs時)精製水流速(L/min)0.5~0.7精製水純度>1MΩ・cm(導電率<1μS/cm)(25℃補正有り)供給水質水道水内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※点検・検査サービスとは、出荷時もしくはお客様の現場で、制御関係(庫内実測温度等)や電動機関係の検査を実施し、検査書を発行するサービスです。※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる事がございますことご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62062569ZFDJ STD KT
302,000
299,800
329,780(税込)
35日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする