クリーンノールディスポリムレス指サック イエロー

クリーンノールディスポリムレス指サック イエロー - アズワンクリーンノールディスポリムレス指サック イエロー - アズワン

リム(フチ)が無い為、指を締め付けることなく長時間の使用に適しています。静電気を嫌う環境下で使用可能です。

全長(mm)約63材質天然ゴム厚さ(mm)約0.10表面抵抗値(Ω)10^10~10^12/□内容量1袋(1000個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62062666-1-4728-12M18
3,820
3,810
4,191(税込)
当日出荷
62062657-1-4728-11L21
3,300
取扱い終了
62062675-1-4728-13S15
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする