アズワン
クリーンノールディスポ指サック ピンク
静電気を嫌う環境下で使用可能です。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
約0.10
全長(mm)
約65
表面抵抗値(Ω)
10^10~10^12/□
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062684
-
M
18
1-4729-13
¥
3,220
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
当日出荷
62062693
-
S
15
1-4729-14
¥
3,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください