曜日別特売

粉体計量用ドラフト FKD-900シリーズ

粉体計量用ドラフト FKD-900シリーズ - アズワン粉体計量用ドラフト FKD-900シリーズ - アズワン

排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!

仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター材質(本体)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)、(扉)PMMA(アクリル)寸法(mm)900×553×780質量(kg)約29電源AC100V 50/60Hz内寸法(mm)820×500×560電源コード(m)1.7(2Pタイプ)集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-7618-02コンセント有り(庫内)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62064355FKD-900C
328,000
327,000
359,700(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする