SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SIBATA(柴田科学)の ピペット/ピペッター/スポイト
SIBATA(柴田科学)の ピペット
バイオピペット ショート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62065405
品番
020200-12A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端が大穴ですのでプロトプラストの移し替えが容易です。
材質
DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
色
赤
タイプ
ショート
容量(mL)
1
1目盛(mL)
0.2
先端穴径(mm)
1.5
上部外径(Φmm)
8
仕様
コード番号: 020200-12A
高さ(mm)
205
許容誤差(mL)
±0.02
アズワン品番
1-8621-01
注意
※校正証明書発行可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62065405
020200-12A
33447102
020200-12A
バイオピペット(ショート)
SIBATA(柴田科学)
1本
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました