SCHOTT/DURAN
三角フラスコ 広口
仕様
広口
種別
三角フラスコ
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62065807
212261405
25
43×70
(ネック) 31
1-8849-14
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
62065816
212261705
50
51×85
(ネック) 34
1-8849-15
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
62065825
212262401
100
64×105
(ネック) 34
1-8849-16
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
62065834
212263209
200
79×131
(ネック) 50
1-8849-17
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
62065843
212263603
250
85×140
(ネック) 50
1-8849-18
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください