アズワン
ズーム実体顕微鏡 SZMシリーズ
見やすく使いやすい実体顕微鏡です。ズームハンドルを回すことで適した倍率と視野に調節できます。
総合倍率
7~45×
対物レンズ
0.7~4.5×
接眼レンズ
WF10×(視野数20)
傾斜角度(°)
(鏡筒)45
眼幅調整範囲(mm)
43~67
作動距離(mm)
100
サイズ
200×290×380mm
電源(V)
(LEDタイプ)AC100~240 50/60Hz
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62066753
SZM-B-LED
2-1146-33
¥
168,600
¥
166,914
¥
183,605
(税込)
33日以内出荷
返品不可
62066769
SZM-T-LED
2-1146-36
¥
218,000
¥
215,820
¥
237,402
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください