アズワン
ズーム双眼実体顕微鏡
型式
(鏡筒) 双眼ヘッド・傾斜角45°
質量(kg)
4.5
電源
AC100~120V 50/60Hz
本体寸法(mm)
185×262×315
総合倍率
10~45×
照明
落射・透過/LED照明(光量調整可能)
眼幅調整範囲(mm)
52~75・作動距離97
接眼レンズ
WF10×(視野数20)
対物レンズ
1×~4.5×
ズーム
1:4.5
アズワン品番
2-2633-11
内容量
1個
注意
※レンタル機をご用意しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62066963
NSZ-405
¥
121,000
¥
119,790
¥
131,769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください