アズワン
グローブバッグ 5枚入
簡易的なガス置換作業に適しています。
仕様
サンプル出入れ口: 340mm
付属品
PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個
材質
PE(ポリエチレン)
使用時寸法(mm)
580×430×430
注入口
(気体)約Φ8
アズワン品番
2-4120-11
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62067934
GBU-1N
¥
11,200
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください