曜日別特売

アレルゲン検出キット ナノトラップ (R) ProⅡ

アレルゲン検出キット ナノトラップ (R) ProⅡ - 森永生科学研究所

15分で特定原材料の混入を目視で簡易迅速に判定できるイムノクロマト法を用いたキットです。調製・分注済みの抽出液がセット内容に含まれ、抽出液調製の手間がかかりません。

セット内容抽出液(調製済ExStaTM) 19mL×10本、希釈液(調製済)12mL×1本、テストスティック(個包装)×10本保管環境冷蔵検出限界(ppm)(下限)5判定方法滴下してから15分後に判定してください、確認サインが赤く色づいていることを確認してください、判定部のラインの有無で陽性・陰性を判定してください。内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※保存方法:2~8℃※本キットは食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査試薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
検出対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62069158F695-1K2-7428-25そば
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62069115F691-1K2-7428-21卵(卵白アルブミン)
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62069124F692-1K2-7428-22牛乳(カゼイン)
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62069133F693-1K2-7428-23小麦(グルテン)
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62069149F694-1K2-7428-24落花生
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする