高精度チュービングポンプ TPシリーズ

高精度チュービングポンプ TPシリーズ - アズワン

高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。

仕様ポンプ部: リングポンプ、正転・逆転切替機能: 有(LED表示)材質(本体)スチール塗装回転数(min-1[r.p.m])2~400内径×外径(Φmm)専用チューブ(Φ0.5×Φ1.5mm・Φ1.0×Φ2.0mm・Φ1.5×Φ2.5mm)モーターステッピングモーター流量(mL/min)0.01~10 ※適合チューブ材質ファーメドR専用規格アズワン品番2-7870-03流量0.01~10mL/min内容量1台
注意
※1 チューブ径によって流量範囲は限定されます。※1 流量はTP-5SAは水・ファーメドRチューブ使用時、その他は水・シリコンチューブ使用時※専用のチューブが必要です(標準付属:5SA1525)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62069264TP-5SA
84,000
83,900
92,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする