曜日別特売

安全廃液キャップ

安全廃液キャップ - SCAT安全廃液キャップ - SCAT安全廃液キャップ - SCAT安全廃液キャップ - SCAT安全廃液キャップ - SCAT安全廃液キャップ - SCAT安全廃液キャップ - SCAT安全廃液キャップ - SCAT

廃液容器からの気化ガスを排気フィルター(別売)を通して安全に排出できます。HPLC用の廃液回収キャップとして最適です。キャップ側面に識別用ラベルが挿入できます。フィルター上部のインジケーターで交換時期(6ヶ月)が容易に確認できます。

材質キャップ/PPS・PTFE、シーリング/FKM、フィッティング/PFA、フィルター/PP、プレフィルター/PE、吸着剤/活性炭内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
口径タイプ
フィルター交換目安
ポート数
表面積m2/g
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620704543079122-9654-11(キャップ) GL45-外径Φ2.3mm・Φ3.2mmチューブ用ポート×3本(フィルター表皮) 1200
28,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
620704633079232-9654-12(キャップ) GL45-内径Φ6.4~9mmチューブ用ポート×1本(フィルター表皮) 1200
22,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
620704973089212-9654-18(キャップ) GL456ヶ月--
37,000
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
620705151079252-9654-20(キャップ) S606ヶ月--
37,800
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする