ニッコー
PPディスポビーカー
多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。
仕様
成形方法: 押出ブロー成形、商品コード: 3014-06
材質
ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)
(上径(下径)×高さ)Φ66.0/Φ52.5×75.0
容量(mL)
150
使用温度範囲(℃)
0~100℃
目盛(mL)
(目安) 25
アズワン品番
30-1406-55
内容量
1個
注意
※寸法には許容差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62070619
3014-06
¥
34
¥
30
¥
33
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください