アズワン
ラボフード LF-600シリーズ
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
セット内容
ラボフード本体1台、ファンユニット1台、排気ダクトΦ100mm×2.5m1本
材質
スチールメラミン焼付塗装、透明PMMA(アクリル)板
質量(kg)
16
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
最大消費電力(W)
100/120(50/60Hz)
アズワン品番
3-4058-01
内容量
1セット
注意
※ファンユニットを除くサイズです。
※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62070856
-
¥
159,000
¥
158,000
¥
173,800
(税込)
翌々日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください