曜日別特売

アームダクト

アームダクト - アズワンアームダクト - アズワンアームダクト - アズワンアームダクト - アズワンアームダクト - アズワンアームダクト - アズワンアームダクト - アズワンアームダクト - アズワン

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も可能です。

セット内容アームダクト(0.8m)×2本、丸型フード×2個(PET)、卓上取り付け用ユニット×1台、ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ75×2.5m)×1本材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)(卓上取り付け用ユニットサイズ) 524×185×155、(アームダクト長) 0.8、吸い口Φ175質量(kg)12消費電力(W)(排気ファン(50/60Hz))93/110電源AC100V 50/60Hz最大静圧(kPa)(排気ファン(50/60Hz)) 0.36/0.5電源コード(m)2(2Pプラグ)最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)最大風量(m3/min)(排気ファン(50/60Hz)) 3.4/3.9外寸法(mm)524×225×248アズワン品番3-4066-02内容量1セット
注意
※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。※ダクトの曲げ等で実吸引能力は低下します。※ラボベンチは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62070874-
123,000
122,000
134,200(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする