曜日別特売

インテリミキサー

インテリミキサー - アズワン

9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。

寸法(mm)344×125×168質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])1~99電源AC100~240V 50/60Hzチューブ掛数(本)15mL×14本アズワン品番3-5570-24速度設定1rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62071608-
14,300
14,200
15,620(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする