DLAB
ホットスターラー
LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
材質
本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)
寸法(mm)
(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135
回転数(min
-1
[r.p.m])
200~1500
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
撹拌容量(L)
3
機能
残熱アラーム(50℃)
ヒーター容量(W)
500
温度設定範囲(℃)
室温~280
アズワン品番
3-7042-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62072274
MS-H280-Pro
¥
45,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください