ライスター・テクノロジーズ
熱風機 ホットウインドプレミアム
24時間運転可能です。自動冷却機能を搭載しています。
寸法(mm)
106×332×179
質量(kg)
2.2(電源コード除く)
電源
単相230V コード長3m
消費電力
3700W
風量
200~900L/min
内容量
1個
注意
※電源コードにプラグは付いていません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温度範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62072563
アナログ温調タイプ
~650
3-7643-01
¥
186,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62072579
デジタル温調タイプ
60~650
3-7643-02
¥
239,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください