旭製作所
PTFEセパラカバー 五つ口
ポート口は取り替えが可能で自由に選んで組み合わせることができます。PTFE製のため軽量で割れにくく、耐薬性に優れています。
仕様
五つ口
材質
PTFE
寸法(mm)
(ツバ内径×ツバ外径×高さ) Φ100×Φ138×45 ※高さはポート口部除く
摺合せ
(主管)24/40
アズワン品番
3-9271-01
適合容器
DURAN(R)ショットラボ端部DN100
ポートサイズ
3/4"NPT
側管摺合
24/40×3口、19/38×1口
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62073385
DN100
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください