Micronic Europe B.V.
96 well format用 External Screw Cap キャリア入
External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様
96well format用External Screw Cap
材質
Polypropylene
使用温度範囲
液体窒素気相~+140℃
適合チューブ(mL)
0.3、0.4、0.75、0.80、1.40、2.0
内容量
1セット(10セット×96個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62074173
MP53755
黄色
4-1087-30
¥
61,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
翌々日出荷
62074189
MP53756
赤色
4-1087-31
¥
61,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
12日以内出荷
62074198
MP53757
青色
4-1087-32
¥
61,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
翌々日出荷
62074207
MP53758
黄緑色
4-1087-33
¥
61,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
翌々日出荷
62074216
MP53759
オレンジ色
4-1087-34
¥
61,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください