Micronic Europe B.V.
48 well format用 External Screw Cap キャリア入
External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様
48well format用External Screw Cap
材質
Polypropylene
適合チューブ(mL)
1.0、2.0、3.0、4.0
使用温度範囲
液体窒素気相~+140℃
内容量
1セット(10セット×48個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62074225
MP53775
4-1087-35
黄色
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
62074234
MP53776
4-1087-36
赤色
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
62074243
MP53777
4-1087-37
青色
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
62074259
MP53778
4-1087-38
黄緑色
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください