Micronic Europe B.V.
24 well format用 External Screw Cap キャリア入
External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様
24well format用External Screw Cap
材質
Polypropylene
使用温度範囲
液体窒素気相~+140℃
適合チューブ(mL)
1.5、3.0、3.50、6.0
内容量
1セット(10セット×24個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62074268
MP53785
黄色
4-1087-41
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
12日以内出荷
62074277
MP53786
赤色
4-1087-42
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
12日以内出荷
62074286
MP53787
青色
4-1087-43
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
12日以内出荷
62074295
MP53788
黄緑色
4-1087-44
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください