曜日別特売

Micronic社 クライオチューブ アルファベットコード付 Internal thread 1.40mL

Micronic社 クライオチューブ アルファベットコード付 Internal thread 1.40mL - Micronic Europe B.V.Micronic社 クライオチューブ アルファベットコード付 Internal thread 1.40mL - Micronic Europe B.V.Micronic社 クライオチューブ アルファベットコード付 Internal thread 1.40mL - Micronic Europe B.V.

アルファベットコード付きクライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。

仕様V底、ラック+チューブ、96well format材質Highest purity polypropylene寸法(mm)Tube hight:44 Tube hight with Push cap:45容量(mL)1.4使用温度範囲液体窒素気相~+100℃アズワン品番4-1087-50内容量1セット(10セット×96本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62074356MP42135
43,700
42,980
47,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする