黒鉛ポケットトレー PT10シリーズ

黒鉛ポケットトレー PT10シリーズ - アズワン黒鉛ポケットトレー PT10シリーズ - アズワン

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。

材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)ポケット寸法(mm)10×10×5、ポケット部R: 3mm内容量1個
注意
※かさ比重・耐熱温度は代表特性であり、保証値ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポケット数
外寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62075415PT10-16P16(トレー)55×55×104-1408-01
15,000
14,900
16,390(税込)
当日出荷
62075424PT10-32P32(トレー)55×105×104-1408-02
18,000
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
62075433PT10-64P64(トレー)105×105×104-1408-03
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする