曜日別特売

丸型シュレンク Hタイプ ガラスコック 200mL 7033-03シリーズ

丸型シュレンク Hタイプ ガラスコック 200mL 7033-03シリーズ - コスモスビード
材質硼硅酸ガラス容量(mL)200枝管外径(Φmm)8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
共通摺合せ寸法(TS)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620765267033-03-14-1515-0115/25
13,900
13,880
15,268(税込)
24日以内出荷
返品不可
620765357033-03-24-1515-0219/38
14,000
13,980
15,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
620765447033-03-34-1515-0324/40
14,400
13,980
15,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
620765537033-03-44-1515-0429/42
15,800
14,980
16,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする