曜日別特売

トールメジャーカップ 青目盛付き

トールメジャーカップ 青目盛付き - Kartell(カルテル)トールメジャーカップ 青目盛付き - Kartell(カルテル)

容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。

材質PP内容量1個
注意
※目盛りの消耗を防ぐため、60℃以下での洗浄をお勧めします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62078836927577250240×704-1624-01
430
429
472(税込)
当日出荷
620788459275773100250×804-1624-02
520
489
538(税込)
当日出荷
620788549275748250574×1204-1624-03
830
819
901(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
6207886392757755001092×1404-1624-04
910
889
978(税込)
当日出荷
620788799275776100010117×1804-1624-05
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
620788889275777200020152×2134-1624-06
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
620788979275778300050172×2424-1624-07
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
620789069275779500050204×2704-1624-08
4,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする