アズワン
PFAフラスコ 一つ口
微量分析に適しており、半透明のため内部の観察が容易です。優れた非粘着性、疎水性があり、クロスコンタミネーションを防ぎます。PFA製ですので耐薬性に優れています。
材質
PFA
規格
(ねじ口NS) 29/32
使用温度範囲
-200~+260℃
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62079274
107797
100
65×117
4-1638-01
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
62079283
107897
250
88×147
4-1638-02
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
62079299
107997
500
107×177
4-1638-03
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください