マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器

マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 - アズワンマルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 - アズワンマルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 - アズワンマルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 - アズワンマルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 - アズワン

自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー

仕様回転方式: 自転/公転(1:1)材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)質量(kg)9外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ)回転数(min-1[r.p.m])5~46電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m耐荷重3kg(容器の重さ含む)安全装置過電流保護ヒューズ容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまでアズワン品番4-1656-01保管環境冷蔵タイマー2~60分(連続運転可)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620794842DS-1
317,000
316,000
347,600(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする