曜日別特売

ミニミックスローター シーソー+回転

ミニミックスローター シーソー+回転 - アズワン

回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。アイボーイ500mLサイズまで使用可能です。コンパクトなため、省スペースで使用可能です。小さなスペースで使用可能!

材質(ローラー) PVC寸法(mm)266×131×96、(ローラー)Φ32×165ピッチ(mm)(ローラー) 35回転数(min-1[r.p.m])10~120耐荷重1kgモーターDCブラシレスモーター10Wローラー数2本アズワン品番4-1717-01撹拌方式シーソー(±2.5°)+回転内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62080218MMR-2
96,500
96,400
106,040(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする