曜日別特売

ミニシェーカー MSシリーズ

ミニシェーカー MSシリーズ - アズワンミニシェーカー MSシリーズ - アズワンミニシェーカー MSシリーズ - アズワンミニシェーカー MSシリーズ - アズワンミニシェーカー MSシリーズ - アズワンミニシェーカー MSシリーズ - アズワンミニシェーカー MSシリーズ - アズワンミニシェーカー MSシリーズ - アズワン

インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。(結露無きこと)用途に合わせて選べる振盪方式を揃えています。ツマミ式のシンプル構造で振盪速度を直感的に調整可能です。ブラスレスモーター採用で低回転域を実現。耐久性にも優れます。小さなスペースで使用可能!

仕様回転数可変方式: ツマミによる可変寸法(mm)(振盪台)150×150使用周囲温度(℃)5~50許容負荷荷重(kg)1(ホルダー除く)内容量1台
注意
※1 突起部、ホルダーを除く※ホルダー、ラックは付属していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
振盪方式
本体サイズ(mm)
振盪速度(min-1[r.p.m])
振幅
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62080288MS-LR4-1724-01往復・旋回(切替式)150×169×118 ※110~18020mm-
98,000
97,900
107,690(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
62080297MS-R4-1724-02高速旋回150×169×118 ※110~34010mm-
92,000
91,900
101,090(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
62080306MS-L4-1724-03往復150×169×118 ※110~18020mm-
88,000
87,900
96,690(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月28日
62080315MS-S4-1724-04シーソー150×169×112 ※110~120-(振盪)±5
85,000
84,900
93,390(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする