VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ

VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ - アズワンVOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ - アズワンVOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ - アズワン

VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット

付属品六角レンチ1本材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430耐熱温度(℃)80マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62080403VP-YG11台0.6Φ170×4104-1725-01
28,000
27,900
30,690(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62080428VP-YG1P1セット-Φ10×100×3本4-1725-11
5,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする