曜日別特売

顕微鏡用LED照明 ACアダプター式 L30-AD12シリーズ

顕微鏡用LED照明 ACアダプター式 L30-AD12シリーズ - オプター顕微鏡用LED照明 ACアダプター式 L30-AD12シリーズ - オプター顕微鏡用LED照明 ACアダプター式 L30-AD12シリーズ - オプター

3か所のねじ止めにより鏡筒Φ40~Φ60mmの顕微鏡に取り付けて使えるLED照明です。調光つまみと付属の拡散カバーにより多彩な光を実現します。可変電流調光で細かい調光が可能です。ACアダプタにつなぐだけで点灯できます。

寸法(mm)(使用可能鏡筒) Φ40~Φ60、(照明部) 外寸/87、内寸/60、厚み/30質量(g)121電源AC100-240V 50/60Hz 出力12V(ACアダプタ付属)消費電力36W照度(Lx)拡散板なし/40000 拡散板あり/10000内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62081295L30-AD124-1828-01
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62081304L30-AD12R4-1828-02
29,800
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
62081313L30-AD12G4-1828-03
29,800
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
62081329L30-AD12B4-1828-04
29,800
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
62081338L30-AD12UV紫外線4-1828-05
49,800
48,980
53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする